Referenzen
Festo:C-1/4-P-9
Rubix:105566
Hersteller:2023
EAN:4052568017880

Produktdetails : C-1/4-P-9 Schlauchtülle
Stecknippel-Schlaucharmatur C-1/4-P-9 Nennweite=5,5 mm, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zu Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich (nachträglich für den weiteren Betrieb erforderlich), Pneumatischer Anschluss=PK-9
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 30,51 g |
| Werkstoff | messing |
| Anschluss 1 | g 1/4 |
| Anschluss 2 | 10 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std