NPQH-D-S8-E-P10 Steckhülse

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-S8-E-P10
Rubix:1260045
Hersteller:578319
EAN:4052568060220
NPQH-D-S8-E-P10 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-S8-E-P10 Steckhülse


Steckhülse NPQH-D-S8-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=6 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8,02 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 18 mm
Profilstandard
Anschluss 28 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
3,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std