Referenzen
Festo:KS4-CK-4
Rubix:105698
Hersteller:2150
EAN:4052568018009

Produktdetails : KS4-CK-4 Kupplungsstecker
Schnellkupplungsstecker KS4-CK-4 Für selbstschließende Schnellkupplungsanschlüsse. Nennweite=2,9 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=252 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geschmierter Betrieb möglich
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x19x19 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25,85 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Profil | ks4 |
| Anschluss 2 | 26,4 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74199990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std