MS-5H-6 GERADE SCHRAUBVERBINDUNG
Miniaturstecker der Serie MS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:MS-5H-6
Rubix:938951
Hersteller:MS-5H-6
EAN:3618036367607

Dokumente
Produktdetails : MS-5H-6 GERADE SCHRAUBVERBINDUNG
Die Miniatur-Fittings der Baureihen M und MS sind für den Einsatz bei Luftanschlüssen in beengten Bereichen vorgesehen. Die Ausführungen Schlauchnippel und Schlauchknie sind für Schläuche aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan geeignet. Das Gehäuse der Baureihe MS besteht aus Edelstahl, sodass der Einsatz dieses Fittings in korrosiven Anwendungen möglich ist.
MS5H, Miniaturverschraubung, SUS316 - Gerade Verschraubung mit Überwurfmutter,Einschraubwinkel mit Überwurfmutter 360° drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 8x17x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Werkstoff | rvs |
| Anschluss 1 | 6 mm |
| Anschluss 2 | m5 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std