NPQH-L-Q6-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-L-Q6-E-P10
Rubix:994008
Hersteller:578271
EAN:4052568059743
NPQH-L-Q6-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-L-Q6-E-P10 Steckverschraubung Quick Star, Messing Vernickelt


L-Steckverbindung NPQH-L-Q6-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=5 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,6 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilstandard
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
4,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std