NPFC-X-4G12-F X-Verschraubung

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPFC-X-4G12-F
Rubix:1821784
Hersteller:8030264
EAN:4052568063665
NPFC-X-4G12-F X-Verschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-X-4G12-F X-Verschraubung


X-Verschraubung NPFC-X-4G12-F Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x65x26 mm
Bruttogewicht164,1 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2
Profilx
Anschluss 215
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
81,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
96,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage