NPFC-T-2G12-R12-FMF T-Verschraubung

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPFC-T-2G12-R12-FMF
Rubix:1821760
Hersteller:8030249
EAN:4052568063511
NPFC-T-2G12-R12-FMF T-Verschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2xr 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-T-2G12-R12-FMF T-Verschraubung


T-Verschraubung NPFC-T-2G12-R12-FMF Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht114,2 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/2xr 1/2
Profilt
Anschluss 215
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,73 exkl. MwSt.
/ Stück
8,01 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std