Referenzen
SMC:KQN08-99
Rubix:2172973
EAN:3618032095764

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 304 (release button/guides/chuck); edelstahl 316 (male-elbow body); c3604 (messing, chemisch vernickelt: male-connector-body/stud); fkm (dichtung/o-ring, fluorbeschichtet) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 8 |
Produktdetails : KQN08-99 Kupplungsstück
KQ uni-fit one-touch fittings müssen zum Zusammenbau nur von Hand angezogen werden; ein kurzes Nachziehen mit dem Schraubenschlüssel reicht aus, um in einem Drittel der Zeit konventioneller Fittings eine sichere Abdichtung zu erzielen. Das innovative Design ermöglicht die Verwendung von uni-fit one-touch fittings mit NPT, NPTF, RC(PT), and G(PF) threads, wodurch das uni-fit design sowohl vielseitig als auch zeitsparend ist. KQ fittings liefern identische Höhen, wenn sie in Verteilern (manifolds) oder in anderen nebeneinander angeordneten Anwendungen eingesetzt werden, wodurch das Erscheinungsbild Ihrer Ausrüstung verbessert wird.? KQ fittings sind bestellbar in Vielfachen von 10.
Stärken
•One-touch fittings, metrische Größe
Connection thread: M, R(PT), Rc(PT)
Gehäusefarbe: schwarz
Entriegelungsknopf: blau
Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Connection thread: M, R(PT), Rc(PT)
Gehäusefarbe: schwarz
Entriegelungsknopf: blau
Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 304 (release button/guides/chuck); edelstahl 316 (male-elbow body); c3604 (messing, chemisch vernickelt: male-connector-body/stud); fkm (dichtung/o-ring, fluorbeschichtet) |
| Anschluss 1 | 8 |
| Profil | kq (kqn) push-in steckverbindung |
| Anschluss 2 | 8 |
| Typ | kupplungsstück (skarvstycke) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen