32014XAV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
Nilos:32014 XAV
Rubix:16569
Hersteller:32014XAV
EAN:7316578006898




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,5 mm |
| Breite | 0,3 mm |
Produktdetails : 32014XAV NILOS-Ring für einreihige Kegelrollenlager
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Nilosring für einreihige Kegelrollenlager. Am äußeren Wälzlagerring dichtend.Die Abmessung der Dichtkante ist infolge der unterschiedlichen Breite zwischen innerem und äußerem Lagerring wesentlich anders als bei den übrigen Ausführungen. Sie ist so bemessen, dass sie immer noch mit Sicherheit am Wälzlagerring zur Anlage kommt und so in jedem Falle eine sicher wirkende Abdichtung darstellt.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 107,5 mm |
| Breite | 0,3 mm |
| Stärke | 0,3 mm |
| Werkstoff | stahl,verzinkt |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std