Referenzen
INA:GS81103
Rubix:17775
Hersteller:0000246430000
EAN:4012802431742


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 2,75 mm |
Produktdetails : GS 81103 (INA) Gehäusescheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 3x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 2,75 mm |
| Stärke | 2,75 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort