AS 0821 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Scheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AS 0821
Rubix:311293
Hersteller:524
EAN:7316571097046
AS 0821 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 0821 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF


Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x21x21 mm
Bruttogewicht2 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser21 mm
Breite1 mm
Stärke1 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
0,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen