Referenzen
SKF:AS 5070
Rubix:311308
Hersteller:542
EAN:7316577302441

Produktdetails : AS 5070 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF
Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 1x70x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13,6 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 1 mm |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std