TMAS 100-070 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.70 mm SKF
Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.70mm SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:TMAS 100-070
Rubix:145629
EAN:7316571104744


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
Produktdetails : TMAS 100-070 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.70 mm SKF
Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 100 mm |
| Stärke | 0,7 mm |
| Werkstoff | edelstahl (304s31) |
| Zolltarifcode | 90173000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,66 € exkl. MwSt.
/ Packung
46,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std