ZW 90X110 (SKF) Abstandsscheibe SKF

Zubehör für Lagergehäuse

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:ZW 90X110
Rubix:95020
Hersteller:30505
EAN:7316571173627
ZW 90X110 (SKF) Abstandsscheibe SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZW 90X110 (SKF) Abstandsscheibe SKF


SKF Abstandsscheiben des Typs ZW werden für offene Lager (mit Dichtscheiben des Typs Z) verwendet, die an beiden Seiten nachgeschmiert werden können. Bei Verwendung eines Abstandsscheibensatzes kann das Frischfett frei durchlaufen. Der Satz besteht aus zwei Unterlegscheiben. Eine wird in der Gehäusebohrung und die andere auf der Welle montiert. Diese Gehäuse und Wellenscheiben müssen separat bestellt werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)2x110x110 mm
Bruttogewicht19,6 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite2 mm
Stärke0,8 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84839020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,75 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
153,21 inkl. MwSt.