TMAS 125-010 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.10 mm SKF

Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.10mm SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TMAS 125-010
Rubix:17246
EAN:7316570945904
TMAS 125-010 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.10 mm SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TMAS 125-010 Ausgleichsscheiben (Satz a 10 Stück) 0.10 mm SKF


Ausgleichscheibensatz
Ausgleichscheibensatz

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite125 mm
Stärke0,1 mm
Werkstoffedelstahl (nichtrostender stahl)
Zolltarifcode90173000
32,64 exkl. MwSt.
/ Packung
38,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std