Referenzen
INA:GS81128
Rubix:17795
Hersteller:0000251430000
EAN:4012802041378


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 142 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : GS 81128 (INA) Gehäusescheibe INA
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x180x180 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 710 g |
| Innendurchmesser | 142 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Stärke | 9,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std