U 215 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:U215
Rubix:514545
Hersteller:0192927910000
EAN:4012801242097


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 92 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 9,5 mm |
Produktdetails : U 215 (FAG) Unterlagscheibe für Axial-Rillenkugellager FAG
Unterlagscheibe U2, Wälzlager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9,5x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 210 g |
| Innendurchmesser | 92 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 9,5 mm |
| Stärke | 9,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen