NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6 Motorleitung

NEBM Verbindungsleitung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6
Rubix:3276739
Hersteller:1450838
EAN:4052568232894
NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6 Motorleitung

Technische Zusammenfassung

Typverbindungsleitung für motoren
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6 Motorleitung


Motorleitung NEBM-S1G15-E-10-Q7-LE6 passend für Schrittmotor EMMS-ST-... Leitungseigenschaft=schleppkettentauglich, Betriebsspannungsbereich DC=0 - 72 V, Schutzart=IP65, Hinweis zur Schutzart=in montiertem Zustand, Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung=-5 - 80 °C

Technische Informationen


Attribute
Typverbindungsleitung für motoren
Zolltarifcode85444290
141,68 exkl. MwSt.
/ Stück
168,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen