Referenzen
Festo:DAMT-V1-100-A
Rubix:2016795
Hersteller:163530
EAN:4052568135157

Produktdetails : DAMT-V1-100-A Schwenkzapfenbausatz
Schwenkzapfenbausatz DAMT-V1-100-A Baugröße=100, Entspricht Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=2094,8 g
Technische Informationen
Attribute
| Typ | damt-v1-100-a |
|---|---|
| Anschluss 1 | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen