Referenzen
Festo:FK-M6
Rubix:178667
Hersteller:2061
EAN:4052568008192

Produktdetails : FK-M6 Flexo-Kupplung
Selbstausrichtende Stangenkupplung FK-M6 Gleicht Winkel-und Radialfehlstellung aus, für den Einbau auf Kolbenstangenseite. Baugröße=M6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 – 150 °C, Produktgewicht 23 g, Materialhinweis=(* frei von Kupfer und PTFE, * RoHS konform)
Flexo-Kupplung FK-M6 zum Ausgleich von Mittenversatz und Winkelabweichung, zur kolbenstangenseitigen Montage. Baugröße=M6, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=23 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 38x15x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 21,52 g |
| Typ | selbstausrichtende stangenkupplung |
| Anschluss 1 | m6 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen