HPC-40 Fussbefestigung

HPC Fußbefestigung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:HPC-40
Rubix:429912
Hersteller:533670
EAN:4052568048372
HPC-40 Fussbefestigung
Technische Zusammenfassung
Typfußbefestigung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HPC-40 Fussbefestigung


Bodenmontage HPC-40 Für DGC- und DGCI- Linearantriebe. Größe=40, Montageposition=Beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse CRC=2, Produktgewicht 347,56 g, Anmerkung zum Werkstoff=(* frei von Kupfer und PTFE, * entspricht RoHS)
Fußbefestigung HPC-40 für Linearantrieb DGC und DGCI. Baugröße=40, Einbaulage=beliebig, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2, Produktgewicht=347,56 g, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)77x30x45 mm
Bruttogewicht325,41 g
Typfußbefestigung
Anschluss 140 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,24 exkl. MwSt.
/ Stück
25,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std