Referenzen
Parker:P1C-4MRC
Rubix:962702
Hersteller:P1C-4MRC

Produktdetails : P1C-4MRC Gabelkopf
STAHL: Estrich, Schelle: verzinkter Stahl; Welle: gehärteter Stahl. Rostfreier Stahl: Estrich: rostfreier Stahl; Welle: rostfreier Stahl; Sicherungsringe nach DIN 471: rostfreier Stahl. Verwenden Sie eine Mutter aus rostfreiem Stahl mit diesem Gabelkopf.
Bohrungsdurchmesser: 63 mm
Division: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Zur Verwendung mit: P1D
Baumaterialien: Oberflächenbehandelter Stahl
Produkttyp: P1C-4MRC : AP2-Gabelkopf - 50/63mm Bohrung
Division: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Zur Verwendung mit: P1D
Baumaterialien: Oberflächenbehandelter Stahl
Produkttyp: P1C-4MRC : AP2-Gabelkopf - 50/63mm Bohrung
Anwendungen
Für die gelenkige Montage des Zylinders.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | stahl |
|---|---|
| Anschluss 1 | m16 |
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort