Referenzen
SMC:AFM20-F02-C-A
Rubix:2181993
Hersteller:AFM20-F02-C-A
EAN:3618030257669

Produktdetails : AFM20-F02-C-A Mikrofilter
Die modularen Nebelabscheider der Serie AFM sind in den Gehäusegrößen 20, 30 und 40 erhältlich und werden mit Rc-, NPT- oder G-Gewinde angeboten. ? Die Standardfiltration des AFM beträgt 0,3?m mit einer gefilterten Partikelgröße von 99,9%. Die Gehäusegrößen 30 und 40 verfügen jetzt über einen transparenten Behälterschutz, der eine 360°-Sicht bietet und den Behälter vollständig vor der Umgebung schützt. ? Das modulare Design ermöglicht die Verbindung mit anderen SMC-Luftaufbereitungsgeräten. Durch die Kombination mit der AF-Serie können Sie Ihre Anforderungen an die Reinraumfiltration erfüllen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,3 µm |
| Volumenstrom | 200 l/min |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage