SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE Näherungsschalter mit Reedkontakt, Sme-8M
Näherungsschalter SME-8-K-LED-24
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
Rubix:424898
Hersteller:543862
EAN:4052568091781

Technische Zusammenfassung
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Produktdetails : SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE Näherungsschalter mit Reedkontakt, Sme-8M
Magnetischer Reed-Zylinderschalter für T-Nut, kann in Längsrichtung gedrückt werden.
Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE elektrisch, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit Sensornut 8, Montage von oben, mit Kabel. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=magnetisch Reed, Umgebungstemperatur=-40 - 70 °C
Technische Informationen
Attribute
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | pa;hochlegierter edelstahl |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std