SMEO-4U-K-LED-24 Näherungsschalter, Bauform 4

SMEO-4 Näherungsschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMEO-4U-K-LED-24
Rubix:425089
Hersteller:36198
EAN:4052568068189
SMEO-4U-K-LED-24 Näherungsschalter, Bauform 4

Technische Zusammenfassung

Typsmeo
Spannung, min.12 V
Spannung, max.27 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMEO-4U-K-LED-24 Näherungsschalter, Bauform 4


Näherungsschalter SMEO-4U-S-LED-24-B mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz. Bauform=rund, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed
Näherungsschalter SMEO-4U-K-LED-24 mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz. Bauform=rund, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Messprinzip=magnetisch Reed, Umgebungstemperatur=-20 - 60 °C, Schaltausgang=kontaktbehaftet bipolar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)190x140x20 mm
Bruttogewicht69,59 g
Typsmeo
Spannung, min.12 V
Spannung, max.27 V
Werkstoffpet, tpe-u
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85371098
79,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,36 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen