SMT-8G-PS-24V-E-0.3Q-M8D Näherungsschalter, Kontaktlos, Bauform 8
SMT-8 Näherungsschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
Rubix:443148
Hersteller:547860
EAN:4052568093020

Produktdetails : SMT-8G-PS-24V-E-0.3Q-M8D Näherungsschalter, Kontaktlos, Bauform 8
Näherungsschalter SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D magnetisch, kontaktlos, für T-Nut. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messprinzip=magnetoresistiv, Umgebungstemperatur=-20 - 70 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,6 g |
|---|---|
| Typ | smt |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | pa-verstärkt, tpe-u |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std