SME-8-K-24-S6 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8
Näherungsschalter SME-8-K-LED-24
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SME-8-K-24-S6
Rubix:423910
Hersteller:161756
EAN:4052568012441

Produktdetails : SME-8-K-24-S6 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8
Magnetischer Reed-Zylinderschalter für T-Nut, kann in Längsrichtung gedrückt werden.
Näherungsschalter SME-8-K-24-S6 elektrisch, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit Sensornut 8, mit Kabel, ohne LED, warmfeste Ausführung. Bauform=für T-Nut, Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetisch Reed, Umgebungstemperatur=-40 - 120 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 120x120x8 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 32,2 g |
| Typ | kmu |
| Spannung, min. | 0 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | epoxidharz, pc, pet, hochlegierter rostfreier stahl, tpe-u |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std