P8SAGRFDX2 Sensor Reed NO 2-Wires 10M

Parker Hannifin Annäherungssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:P8SAGRFDX2
Rubix:2261192
Hersteller:P8SAGRFDX2
P8SAGRFDX2 Sensor Reed NO 2-Wires 10M

Technische Zusammenfassung

Typannäherungssensor
Spannung, min.5 V
Spannung, max.230 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : P8SAGRFDX2 Sensor Reed NO 2-Wires 10M


Der magnetische Zylindersensor der Serie P8S ermöglicht eine schnelle, präzise und berührungslose Erfassung der Kolbenposition in Zylindern. Er ist einfach zu montieren, kann in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Betätigungsvorrichtung Typ: Reed (NO) 2-Draht
Kabeltyp: -
Anschluss 2 Form: Fliegende Leitung
Division: Electric Motion and Pneumatic Division - Europa
Gehäusematerial: Kunststoff Polyamid PA12
Hysterese: -
Schutzart: IP67
Einbau: -
LED Farbe: Gelb (keine LED Reed NC)
Länge: -
Maximale Betriebsfrequenz: -
Wiederholbarkeit: ≤ 0,1 MT
Schraubenmaterial: Edelstahl
Stoßfestigkeit: -
Signalausgang: -
Spezifikationen Erfüllt: EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
Spannung: 230 V AC/DC
Leitungsanschluss: LED 10 m. PUR

Technische Informationen


Attribute
Typannäherungssensor
Spannung, min.5 V
Spannung, max.230 V
Kabellänge10 m
49,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,07 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std