Referenzen
Festo:SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE
Rubix:3276756
Hersteller:8165237
EAN:4052568596187

Technische Zusammenfassung
| Typ | näherungsschalter |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Produktdetails : SMT-8M-A-ZS-24V-E-5.0-OE Näherungsschalter
Für T-Nut
Technische Informationen
Attribute
| Typ | näherungsschalter |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | verstärktes pa, hochlegierter edelstahl, vernickeltes messing (gehäuse); tpe-u(pur) (kabelmantel) |
| Kabellänge | 5 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen