SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter mit Reedkontakt, Sme-8M

Näherungsschalter SME-8-K-LED-24

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
Rubix:424897
Hersteller:543861
EAN:4052568091774
SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter mit Reedkontakt, Sme-8M

Technische Zusammenfassung

Typreed-schalter
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter mit Reedkontakt, Sme-8M


Magnetischer Reed-Zylinderschalter für T-Nut, kann in Längsrichtung gedrückt werden.
Näherungsschalter SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D elektrisch, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit Sensornut 8, Montage von oben, mit Stecker M8. Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=magnetisch Reed, Umgebungstemperatur=-40 - 70 °C

Technische Informationen


Attribute
Typreed-schalter
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Werkstoffmessing vernickelt
Kabellänge0,3 m
Zolltarifcode85371098
33,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,42 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std