NKI 100/40-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKI100/40-XL
Rubix:19086
Hersteller:0507629580000
EAN:4047643204132
NKI 100/40-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 100/40-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NKI, leichte Reihe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x130x130 mm
Bruttogewicht1330 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite40 mm
Serienki..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
246,80 exkl. MwSt.
/ Stück
293,69 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen