NK 55/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NK55/35-XL
Rubix:19000
Hersteller:0507544160000
EAN:4012802273908
NK 55/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 55/35-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA


Nadellager NK, leichte Reihe

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x68x68 mm
Bruttogewicht270 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite35 mm
Serienk..-xl
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl4800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r118000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr60000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
39,90 exkl. MwSt.
/ Stück
47,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen