Referenzen
INA:NKI75/35-XL
Rubix:19077
Hersteller:0507628260000
EAN:4012802702118


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NKI 75/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x105x105 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 902 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 35 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3250 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 193000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std