Referenzen
INA:NKI20/16-XL
Rubix:19040
Hersteller:0507620010000
EAN:4012802734355


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NKI 20/16-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 16 mm |
| Serie | nki..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 22300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16900 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen