NKI 32/30-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NKI32/30-XL
Rubix:19053
Hersteller:0507622140000
EAN:4012802605150
NKI 32/30-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 32/30-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NKI, leichte Reihe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x47x47 mm
Bruttogewicht173 g
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite30 mm
Serienki..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r73000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84824000
34,04 exkl. MwSt.
/ Stück
40,51 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen