Referenzen
INA:HK5020
Rubix:17959
Hersteller:0001936580000
EAN:4047643176156


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HK 5020 (INA) Nadelhülse INA
Nadelhülse HK, 1-reihig, mit Käfig
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3300
DIN 618-1/ISO 3300
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x58x58 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 69 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | hk |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3950 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std