Referenzen
Ersetzte Ref.:NK6/10-TV
INA:NK6/10-TV-XL
Rubix:18941
Hersteller:0507526180000
EAN:4012802733266

Produktdetails : NK 6/10-TV-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 35500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2280 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2950 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen