Referenzen
INA:NK37/20-XL
Rubix:110216
Hersteller:0507542460000
EAN:4012802701548


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 37/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77 g |
| Innendurchmesser | 37 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen