Referenzen
INA:HK0810-RS-FPM-B-L271
Rubix:17862
Hersteller:0075848060968
EAN:4047643190053

Produktdetails : HK 0810-RS-FPM-B-L271 (INA) Nadelhülse, 1 Dichtscheibe INA
Nadelhülsen HK..-RS, einseitig mit Lippendichtung, nach DIN 618
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten. Kann mit AXW-Nadelkäfigen kombiniert werden, um axiale Lasten aufzunehmen.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Anwendungen
Lager mit reduziertem Radialvolumen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3 g |
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | hk..-rs-b |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2750 N |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std