NA 4922-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Radial-Rollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:NA4922-XL
Rubix:18824
Hersteller:0506616630000
EAN:4054363038442
NA 4922-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4922-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-XL, 1-reihig, mit Innenring, 2 Borde am Aussenring

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x150x150 mm
Bruttogewicht2070 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite40 mm
Seriena49..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r290000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr149000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
284,96 exkl. MwSt.
/ Stück
339,10 inkl. MwSt.