Referenzen
INA:NKI30/30-TV-XL
Rubix:19051
Hersteller:0507621920000
EAN:4012802701203


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NKI 30/30-TV-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Nadellager NKI, leichte Reihe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x45x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 163 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 30 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 81000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std