Referenzen
INA:KR22-PP-A
Rubix:18551
Hersteller:0055454120000
EAN:4012802368482


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 22-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 36x10x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 36 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std