KR 16 (INA) Kurvenrolle INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR16
Rubix:18540
Hersteller:0000310620000
EAN:4026677209061
KR 16 (INA) Kurvenrolle INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 16 (INA) Kurvenrolle INA


Kurvenrollen KR, mit Axialführung, beidseitig Spaltdichtung

Stärken

Nimmt große Radiallasten sowie Axiallasten auf, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x6x6 mm
Bruttogewicht21 g
Innendurchmesser6 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser16 mm
Seriekr
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl14000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3450 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3200 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
29,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,28 € inkl. MwSt.