Referenzen
INA:KR30-X-PP-A
Rubix:18562
Hersteller:0055918640000
EAN:4012802459197

Produktdetails : KR 30-X-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 83 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8700 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 6800 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort