Referenzen
INA:KR32-PP-A
Rubix:18565
Hersteller:0055919370000
EAN:4012802427776


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
Produktdetails : KR 32-PP-A (INA) Kurvenrolle INA
Kurvenrollen KR..-PP, mit Axialführung, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe, optimiertes INA-Profil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 94 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Serie | kr..-pp-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 5500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7100 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std