KRE 52-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRE52-PP-A-NMT
Rubix:448310
Hersteller:0057507410078
EAN:4047643178662
KRE 52-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRE 52-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle mit Extenterring inkl. Mutter INA


Kurvenrollen KRE..-PP, mit Axialführung, mit Exzenter, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)66x24x24 mm
Bruttogewicht490 g
Innendurchmesser24 mm
Breite66 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser52 mm
Seriekre..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r29500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16700 N
Zolltarifcode84824000
98,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,42 € inkl. MwSt.