KRV 22-X-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KRV22-X-PP-A-NMT
Rubix:448325
Hersteller:0057450550078
EAN:4054362448358
KRV 22-X-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRV 22-X-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA


Kurvenrollen KRV..-PP, mit Axialführung, vollnadelig, beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x10x10 mm
Bruttogewicht53 g
Innendurchmesser10 mm
Breite36 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser22 mm
Seriekrv..-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6200 N
Zolltarifcode84824000
41,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen