Referenzen
INA:NUKR35-X-A-NMT
Rubix:448589
Hersteller:0097723670078
EAN:4054366317582

Produktdetails : NUKR 35-X-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA
Kurvenrollen NUKR, mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Labyrinthdichtung
Stärken
Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52x16x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 210 g |
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 52 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Serie | nukr..-a |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 6500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 15600 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen