NUKRE 62 A (SKF) Kurvenrolle mit Exzenterring SKF

Kurvenrollen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:NUKRE 62 A
Rubix:313692
Hersteller:94727
EAN:7316570730258
NUKRE 62 A (SKF) Kurvenrolle mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUKRE 62 A (SKF) Kurvenrolle mit Exzenterring SKF


Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Die Konstruktion besteht aus einem Exzenterring, der auf den Bolzenschaft aufgeschrumpft ist, und einem dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche. Die Lager werden abgedichtet und einbaufertig geliefert; sie können über den Bolzen nachgeschmiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x62x62 mm
Bruttogewicht885,2 g
Innendurchmesser24 mm
Breite80 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Außendurchmesser62 mm
Serienukre
Werkstoffstahl
Dyn. Tragzahl41,3 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83022000
178,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,46 € inkl. MwSt.