KR 19-SK-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Nadel-Kurvenrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KR19-SK-PP-A-NMT
Rubix:448248
Hersteller:0057440590078
EAN:4054362445616
KR 19-SK-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KR 19-SK-PP-A-NMT (INA) Kurvenrolle inkl. Mutter INA


Nadel-Kurvenrolle KR..-SK-PP-A, mit Käfig, mit Axialführung, ohne Exzenter

Stärken

Trägt große radiale Lasten sowie axiale Lasten, die aus schwachen Ausrichtungsfehlern resultieren.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)32x8x8 mm
Bruttogewicht33,51 g
Innendurchmesser8 mm
Breite32 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Außendurchmesser19 mm
Seriekr..-sk-pp-a
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl11000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r4100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3550 N
Zolltarifcode84824000
41,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen